FX3Y219H
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.1875 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), standard, joint Labryinth
N° D’ARTICLE MI00564728
N° MFRFX3Y219H
Prix665.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.1875 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), standard, joint Labryinth
N° D’ARTICLE MI00564728
N° MFRFX3Y219H
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
Prix665.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FX3Y219H FLANG NOIR FX3-Y219H

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Standard
  • Longueur totale
    5.5900 po
  • Numéro de palier
    YG219HL
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Labryinthe
  • Hauteur totale
    1.9700 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.1900 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9100 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FX3Y219H Roulements à billes - FX3Y219H
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Série
    FX3Y
  • Capacité de charge dynamique
    4390 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    793699338126
  • Poids
    2.43 lb
  • Capacité de charge statique
    2530 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Espacement des trous de boulon
    4.5960 po
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif