Aperçu
Description du fabricant
FX3Y220H FLANG NOIR FX3-Y220H
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, Qualité standard, bloc de bride 2-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Numéro de palierYG220HL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
- Largeur du boîtier5/8 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.6850 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage2-1/64 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Poids3.29 lb
- Espacement des trous de boulon5-1/8 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité