Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint de contact à lèvre unique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Longueur totale6.1250 po
- Numéro de palier2-17TC
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Hauteur totale1.8130 po
- Largeur du boîtier3.7500 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.7500 po
- Largeur de la bague intérieure1.8100 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8100 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- DescriptionRoulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - SFT-23TC
- Taille du boulon0.5000 po
- Rpm max.3701 tr/min
- SérieSFT
- Capacité de charge dynamique5782 lbf
- Roulement de rechange2-17TC
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 2-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale4650 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantSFT-23TC
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461033432
- CUP_NON662461033432
- Poids3.35 lb
- Capacité de charge statique3493 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon5.1250 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt