Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 po, Qualité standard, bloc de bride 2-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre6.1875 po
- Numéro de palierYG2E32HL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
- Largeur du boîtier3/4 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/8 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon9/16 po
- Rpm max.4800 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage2-15/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Espacement des trous de boulon6-3/16 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt