F3U239NC
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2.4375 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres N, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint de dégagement H, FF en marche libre, HFF en marche libre, joint en marche libre MHFF
N° D’ARTICLE MI00564768
N° MFRF3U239NC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2.4375 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres N, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint de dégagement H, FF en marche libre, HFF en marche libre, joint en marche libre MHFF
N° D’ARTICLE MI00564768
N° MFRF3U239NC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F3U239NC FLANG NOIR F3-U239NC
  • Roulement à billes monté de 2 7/16 po, Qualité standard, Bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, Bouchon d’extrémité fermé

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6250 po
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Numéro de palier
    UG239NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Diamètre de la longueur totale
    6.8750 po
  • Hauteur totale
    2.8440 po
  • Largeur du boîtier
    15/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    6.8800 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11840 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    8080 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Type de fin
    Fermé
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-27/32 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt F3U239NC Roulements à billes - F3U239NC
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    2-1/2 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    11840 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327037277
  • CUP_NON
    662327037277
  • Poids
    12 lb
  • Capacité de charge statique
    8080 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Espacement des trous de boulon
    5-5/8 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif