Aperçu
Description du fabricant
UCFLUX-1 BRG
- Consiste en un roulement à billes installé dans un boîtier
- Le boîtier offre une rigidité et un positionnement sûr pour le roulement dans l’application. Cela simplifie également la tâche de remplacement du roulement, car le boîtier et le roulement peuvent être remplacés comme une unité complète
- Boîtier en fonte avec joint de contact
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre4.5938 po
- Longueur totale5.5938 po
- Numéro de palierA-UCX05-100D1
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.5938 po
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Largeur du boîtier1.3125 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.6563 po
- Capacité de charge dynamique radiale4400 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Type de finOuvert
- Longueur jusqu’à l’alésage1-21/32 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieUCFLUX
- Normes respectéesAFBMA, ISO
- Roulement de rechangeA-UCX05-100D1
- ID du boîtierFLU206D1V50
- Construction du logementSolide
- Numéro de catalogue du fabricantA-1400-V
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359597752
- CUP_NON4547359597752
- Poids2.295 lb
- Diamètre extérieur3.2813 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.