Aperçu
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceMoyen
- Diamètre extérieur de la bride52.2700 po;2.05 mm
- Longueur du boulon du centre au centre2.1420 po, 54.40 mm
- Épaisseur de la bride0.5000 po;12.70 mm
- Longueur totale6.7520 po, 171.50 mm
- Numéro de palierGYM1107KRRB
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointCoussinet
- Diamètre de la longueur totale52.2700 po, 2.05 mm
- Hauteur totale4.1260 po, 104.80 mm
- Largeur totale1.5000 po, 38.10 mm
- DescriptionYCJTM1 7/16, Vis d'arrêt 2-Bolt et paliers montés sur bride Fafnir verrouillable
- SérieYCJTM
- Capacité de charge dynamique8130 lbf
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementBride 2-Bolt
- Poids4.89 lb
- Capacité de charge statique4460 lbf
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon5.6570 po, 143.70 mm
- Type de montageBride 2-Bolt