Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre5.6560 po
- Longueur totale6.7500 po
- Numéro de palier46098
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Diamètre de la longueur totale6.7500 po
- Hauteur totale2.0160 po
- Largeur du boîtier1.5000 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale4.1250 po
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- DescriptionRoulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrou à vis de fixation - MSFT-23
- Taille du boulon0.5000 po
- Rpm max.4150 tr/min
- SérieMSFT
- Capacité de charge dynamique7340 lbf
- Roulement de rechange3-17
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 2-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale4150 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantMSFT-23
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461001165
- CUP_NON662461001165
- Poids4.3 lb
- Capacité de charge statique4467 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon5.6363 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt