Aperçu
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceMoyen
- Diamètre extérieur de la bride52.2700 po;2.05 mm
- Longueur du boulon du centre au centre2.1420 po, 54.40 mm
- Épaisseur de la bride0.5000 po;12.70 mm
- Longueur totale7.0630 po, 179.40 mm
- Numéro de palierGYM1108KRRB
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointCoussinet
- Diamètre de la longueur totale52.2700 po, 2.05 mm
- Hauteur totale4.3740 po, 111.10 mm
- Largeur totale1.5310 po, 38.90 mm
- DescriptionYCJTM1 1/2, Vis d'arrêt 3-Bolt et paliers montés sur bride Fafnir verrouillable
- Taille du boulon0.5160 po;13.10 mm
- SérieYCJTM
- Capacité de charge dynamique8160 lbf
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementBride 2-Bolt
- Capacité de charge statique4600 lbf
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon5.8430 po, 148.40 mm
- Type de montageBride 2-Bolt