Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre7.2500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- Diamètre de la longueur totale8.5000 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Longueur jusqu’à l’alésage2-3/16 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- SérieYCJTM
- Roulement de rechangeGY1200KRRB
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON087796196834
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt