Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvre unique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palier2-14C
- Type de roulementBalle
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Espacement des trous de boulon5.1250 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrou à vis de fixation - MSFT-20C
- Type de serviceService moyen
- Capacité de charge dynamique5782 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 2-Bolt
- Largeur du boîtier1.3438 po
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6875 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMSFT-20C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461020289
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- CUP_NON662461020289
- Rpm max.4650 tr/min
- Vitesse maximale4650 tr/min
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Hauteur totale1.7500 po
- Longueur totale6.1250 po
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Largeur totale3.7500 po
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechange2-14C
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact
- Auto-alignementOui
- SérieMSFT
- Capacité de charge statique3493 lbf
- Type de roulementBalle
- Poids3.25 lb