Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre4.5940 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.5937 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- Diamètre de la longueur totale5.5625 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Capacité de charge dynamique radiale4900 lbf
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieTCJT
- Numéro CUP du fabricant087796109582
- CUP_NON087796109582
- Poids2.48 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt