Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.1250 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-31/64 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796058705
- CUP_NON087796058705
- Rpm max.500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3400 lbf
- Roulement de rechangeG1104KPPB2
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- SérieTCJT
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Type de roulementBalle
- Poids3.18 lb