Aperçu
Description du fabricant
TCJT 1-3/8 2 FLG BOULON
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.1250 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3400 lbf
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieTCJT
- Numéro CUP du fabricant087796110144
- CUP_NON087796110144
- Poids3.27 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité