Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 11/16 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à triple lèvre
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.8438 po
- Numéro de palierYG227E3L
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Largeur du boîtier5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Capacité de charge statique radiale4590 lb
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.600 tr/min
- SérieFX3Y
- Longueur de l’alésage2-7/32 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Numéro CUP du fabricant662327035242
- CUP_NON662327035242
- Poids5.15 lb
- Espacement des trous de boulon5-27/32 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt