Motion
TCJT1 3/4
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI00564940
N° MFRTCJT1 3/4
Prix321.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI00564940
N° MFRTCJT1 3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix321.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TCJT 1-3/4 2 FLG BOULON

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8438 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.8438 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    7.0625 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8130 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-11/16 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Série
    TCJT
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    G1112KPPB4
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796060388
  • CUP_NON
    087796060388
  • Poids
    5.24 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif