Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre6.1875 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.1875 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Diamètre de la longueur totale7.4375 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5100 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-15/16 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.500 tr/min
- SérieTCJT
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeG1115KPPB3
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796060838
- CUP_NON087796060838
- Poids6 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt