Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre99 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Diamètre de la longueur totale130 mm
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- SérieUCFL200
- Roulement de rechangeUC205
- CUP_NON0808250105007
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt