RCJT 25
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00565035
N° MFRRCJT 25
Prix122.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00565035
N° MFRRCJT 25
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
Votre prix122.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULON À FLG RCJT 25 2

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.9060 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.9060 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    RCJT
  • Numéro CUP du fabricant
    087796108554
  • CUP_NON
    087796108554
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif