UCFL206
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00565045
N° MFRUCFL206
Prix92.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00565045
N° MFRUCFL206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCFL206 30MM FLG 2-BOLT

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    117 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    148 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Série
    UCFL200
  • Roulement de rechange
    UC206
  • CUP_NON
    0808250108954
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif