RCJTY30-N
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00565049
N° MFRRCJTY30-N
Prix155.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00565049
N° MFRRCJTY30-N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix155.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RCJTY30-XL-N-SSA FLG BRG UNITÉ

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Longueur
    6.32
  • Largeur
    3.56
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    116.50 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    80 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2550 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    42.2 mm
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    RCJTY
  • Normes respectées
    ABMA, ASTM A48 Classe 30
  • Roulement de rechange
    GYE30KRRB
  • Poids
    2.32 lb, 1.8
  • Hauteur
    2.36
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif