UCFL212-204D1

NTN
UCFL212-204D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-1/4 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00565081
N° MFRUCFL212-204D1
Prix266.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFL212-204D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-1/4 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00565081
N° MFRUCFL212-204D1
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
Votre prix266.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCFL212-204D1 BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.9531 po
  • Longueur totale
    9.8437 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.9530 po
  • Numéro de palier
    UC212-204D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    9.8438 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.8750 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.7031 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-45/64 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    UCFL2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Roulement de rechange
    UC212-204D1
  • ID du boîtier
    FL212D1
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359215816
  • CUP_NON
    4547359215816
  • Poids
    8.93 lb
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif