Motion
MSFT-307
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI00565100
N° MFRMSFT-307
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI00565100
N° MFRMSFT-307
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MSFT-307 2 FLG BOULON
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    143.70 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Diamètre de la longueur totale
    171.5 mm
  • Largeur du boîtier
    38.10 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    104.8 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    49.20 mm
  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    49.20 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Série
    MSFT
  • Roulement de rechange
    5307
  • Numéro de catalogue du fabricant
    709901
  • Dessin CAD
  • CUP_NON
    662461051597
  • Poids
    4.6 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif