Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.3750 po
- Longueur totale6.3750 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.3750 po
- Numéro de palier2-2 SFB ATO
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Hauteur totale1.5625 po
- Largeur du boîtier6.3750 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale6.3750 po
- Largeur de la bague intérieure2.7190 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7190 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- DescriptionRoulement à bille pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage de vis de fixation - SFC-32
- Diamètre du pilote4.5000 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Rpm max.3250 tr/min
- SérieSFC
- Capacité de charge dynamique9752 lbf
- Roulement de rechange2-2
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale3250 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantSFC-32
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461004067
- CUP_NON662461004067
- Poids7.1 lb
- Capacité de charge statique6601 lbf
- RelubrifiableOui
- Diamètre extérieur6.3800 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt