Aperçu
Description du fabricant
SFC-42 FLG PILOTE
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-5/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Matériau du roulementAcier chromé
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieSFC
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité