Motion
SFC-18C
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00565200
N° MFRSFC-18C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00565200
N° MFRSFC-18C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFC-18C FLG PILOTE
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    4.3750 po
  • Largeur du boîtier
    1.1875 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5625 po
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Diamètre du pilote
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Série
    SFC
  • Roulement de rechange
    2-12C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703491
  • Dessin CAD
  • CUP_NON
    662461022245
  • Poids
    3 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif