Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Diamètre du cercle de boulonnage5.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Largeur du boîtier1.4531 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Diamètre du pilote4.2500 po
- Taille du boulon0.4375 po
- SérieSFC
- Roulement de rechange2-110C
- Numéro de catalogue du fabricant703500
- Dessin CAD
- Poids6 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt