Motion
UKF213D1

NTN
UKF213D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00565225
N° MFRUKF213D1
Prix542.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKF213D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00565225
N° MFRUKF213D1
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
Votre prix542.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UKF213D1 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    7.3750 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-33/64 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    UKF
  • Roulement de rechange
    UK213D1
  • CUP_NON
    4547359002331
  • Poids
    11.13 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif