Motion
SFC-43C
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2.6875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00565226
N° MFRSFC-43C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2.6875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00565226
N° MFRSFC-43C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFC-43C FLG PILOTE
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvre unique
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5000 po
  • Longueur totale
    7.6300 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.5000 po
  • Numéro de palier
    2-211C pi2
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    7.6250 po
  • Hauteur totale
    2.8400 po
  • Largeur du boîtier
    2.1563 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    7.6300 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.8440 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7480 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Description
    Roulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage de vis de fixation - SFC-43C
  • Diamètre du pilote
    5.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Série
    SFC
  • Capacité de charge dynamique
    13971 lbf
  • Roulement de rechange
    2-211C
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    2225 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFC-43C
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461022467
  • CUP_NON
    662461022467
  • Poids
    14 lb
  • Capacité de charge statique
    10063 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Diamètre extérieur
    7.6300 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif