Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Longueur totale5.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.1250 po
- Numéro de palier2-17T pi2
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Diamètre de la longueur totale5.0000 po
- Hauteur totale1.3750 po
- Largeur du boîtier5.0000 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale5.0000 po
- Largeur de la bague intérieure1.8100 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8100 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- DescriptionRoulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - SFC-23T
- Diamètre du pilote3.3750 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Rpm max.6500 tr/min
- SérieSFC
- Capacité de charge dynamique5782 lbf
- Roulement de rechange2-17T
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale6500 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantSFC-23T
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461030202
- CUP_NON662461030202
- Poids3.85 lb
- Capacité de charge statique3493 lbf
- RelubrifiableOui
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt