Aperçu
Description du fabricant
SFC-26T FLG PILOTE
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palier2-110T pi2
- Type de roulementBalle
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.1250 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - SFC-26T
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7901 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Largeur du boîtier1.4375 po
- Largeur de la bague intérieure2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0600 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSFC-26T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461030226
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- CUP_NON662461030226
- Rpm max.5300 tr/min
- Vitesse maximale5300 tr/min
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Diamètre extérieur6.1300 po
- Hauteur totale2.0600 po
- Longueur totale6.1300 po
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Largeur totale6.1300 po
- Diamètre du pilote4.2500 po
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechange2-110T
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieSFC
- Capacité de charge statique5139 lbf
- Type de roulementBalle
- Poids6.65 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité