Motion
SFC-34TC
Unité de roulement à billes pilotée à montage sur bride - 2-1/8 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00565300
N° MFRSFC-34TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pilotée à montage sur bride - 2-1/8 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00565300
N° MFRSFC-34TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFC-34TC FLG PILOTE
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    6.3750 po
  • Largeur du boîtier
    1.5938 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre du pilote
    4.5000 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Série
    SFC
  • Roulement de rechange
    2-22TC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    705851
  • Dessin CAD
  • Poids
    8.1 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif