Motion
SFC-215
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 75 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI00565314
N° MFRSFC-215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 75 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI00565314
N° MFRSFC-215
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFC-215 FLG PILOTE
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Épaisseur de la bride
    9/16 po;14.30 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.5000 po
  • Numéro de palier
    5215
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Diamètre de la longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur du boîtier
    2.3125 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2-5/16 po, 58.70 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.0625 po
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/16 po, 77.80 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre du pilote
    6.3750 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Série
    SFC
  • Capacité de charge dynamique
    14839 lbf
  • Roulement de rechange
    5215
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710016
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461052440
  • CUP_NON
    662461052440
  • Poids
    18.7 lb
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif