Motion
SFC-207C
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00565317
N° MFRSFC-207C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00565317
N° MFRSFC-207C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFC-207C FLG PILOTE
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur du boîtier
    1.2813 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6875 po
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Revêtement de finition
    Fonte enduite de Flouropolymer
  • Diamètre du pilote
    3.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Série
    SFC
  • Roulement de rechange
    5207C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710352
  • Dessin CAD
  • CUP_NON
    662461054833
  • Poids
    3.9 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif