Aperçu
Description du fabricant
SFC-208C FLG PILOTE
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Diamètre du cercle de boulonnage4.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.2500 po
- Largeur du boîtier1.4219 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Diamètre du pilote3.6250 po
- Taille du boulon0.3750 po
- SérieSFC
- Roulement de rechange5208C
- Numéro de catalogue du fabricant710353
- Dessin CAD
- CUP_NON662461054840
- Poids4.7 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité