Motion
SFC-210C
Unité de roulement à billes à montage sur bride pilote - Alésage de 50 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00565320
N° MFRSFC-210C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride pilote - Alésage de 50 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00565320
N° MFRSFC-210C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFC-210C FLG PILOTE
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    6.1250 po
  • Largeur du boîtier
    1.4219 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0313 po
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Diamètre du pilote
    4.2500 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Série
    SFC
  • Roulement de rechange
    5210C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710355
  • Dessin CAD
  • Poids
    6.5 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif