Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Épaisseur de la bride1/2 po;12.70 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage6.0000 po
- Numéro de palier5212
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale7.1250 po
- Largeur du boîtier1.8125 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1-13/16 po, 46 mm
- Largeur de la bague intérieure2.5625 po
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Longueur jusqu’à l’alésage2-9/16 po, 65.10 mm
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Diamètre du pilote5.0000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- SérieSFC
- Capacité de charge dynamique11789 lbf
- Roulement de rechange5212C
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricant710357
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461054888
- CUP_NON662461054888
- Poids10.5 lb
- Nombre de trous de montage4
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt