Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de serviceService standard
- Diamètre du cercle de boulonnage7.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale8.7500 po
- Largeur du boîtier2.3125 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure3.0625 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Diamètre du pilote6.3750 po
- Taille du boulon0.6250 po
- SérieSFC
- Roulement de rechange5215C
- Numéro de catalogue du fabricant710359
- Dessin CAD
- Poids18.7 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt