Aperçu
- Roulement à billes monté de 7/8 po, Qualité standard, Bloc de bride à 4-Bolt rond pilote en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur totale4.3800 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.6250 po
- Numéro de palierYG214NL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Hauteur totale1.6300 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale4.3800 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FC3Y214N Roulements à billes - FC3Y214N
- Diamètre du pilote3 po
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.9600 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-3/4 po
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale9600 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327028862
- CUP_NON662327028862
- Poids3.1 lb
- Capacité de charge statique1760 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Diamètre extérieur4.3800 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt