Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Diamètre du cercle de boulonnage3.6250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Diamètre de la longueur totale4.3750 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1.339 po
- Diamètre du pilote3.000 po
- Désactivation de l’unité1.219 po
- Taille du boulon0.3750 po
- SérieUCFCF200
- Roulement de rechangeUC205-16
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON0808250111633
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt