Motion
FC3U216NC
Roulement à billes monté de 2,54 cm, Qualité standard, Bloc à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Bouchon d'extrémité fermé
N° D’ARTICLE MI00565336
N° MFRFC3U216NC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes monté de 2,54 cm, Qualité standard, Bloc à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Bouchon d'extrémité fermé
N° D’ARTICLE MI00565336
N° MFRFC3U216NC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC3U216NC FLANG NOIR FC3-U216NC

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur totale
    4.3800 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Numéro CUP du fabricant
    662327028510
  • Poids
    2.40 lb
  • Hauteur totale
    1.3600 po
  • Longueur totale
    4.3800 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif