Aperçu
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre1.1880 po, 30.20 mm
- Épaisseur de la bride0.3750 po;9.50 mm
- Longueur totale5.0000 po, 127 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage4.1250 po
- Numéro de palierGC1102KRRB
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- Diamètre de la longueur totale5.0000 po
- Hauteur totale5.0000 po, 127 mm
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.2030 po, 30.60 mm
- Capacité de charge dynamique radiale4900 lbf
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DescriptionRFC1 1/8, Roulements à bride ronds pilotés Fafnir - Collier de verrouillage concentrique
- SérieRFC
- Capacité de charge dynamique4900 lbf
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementBride ronde pilote
- Numéro CUP du fabricant087796109070
- CUP_NON087796109070
- Poids3.95 lb
- Capacité de charge statique2500 lbf
- Nombre de trous de montage4
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt