Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/16 po, Qualité standard, Bloc de bride à 4-Bolt rond pilote en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Diamètre du cercle de boulonnage4.1250 po
- Numéro de palierYG219NL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- Diamètre de la longueur totale5.0000 po
- Largeur du boîtier13/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/8 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Diamètre du pilote3 3/8 po
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.8000 tr/min
- SérieFC3Y
- Longueur de l’alésage1-29/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327028909
- Poids4.6 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt