Motion
RFC1 1/4S
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00565344
N° MFRRFC1 1/4S
Prix342.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00565344
N° MFRRFC1 1/4S
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
Votre prix342.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RFC 1-1/4 S PILOTÉ FLG

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    1.1880 po, 32.20 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.3750 po;9.50 mm
  • Longueur totale
    5.0000 po, 127 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.1250 po
  • Numéro de palier
    GC1103KRRB3
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Diamètre de la longueur totale
    5.0000 po
  • Hauteur totale
    5.0000 po, 127 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.2030 po, 30.60 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2500 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    RFC1 1/4S, Roulements à bride ronds pilotés Fafnir - Collier de verrouillage concentrique
  • Série
    RFC
  • Capacité de charge dynamique
    4900 lbf
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Bride ronde pilote
  • Numéro CUP du fabricant
    087796109827
  • CUP_NON
    087796109827
  • Poids
    3.31 lb
  • Capacité de charge statique
    2500 lbf
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif