Aperçu
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre1.2810 po, 32.50 mm
- Épaisseur de la bride0.5000 po;12.70 mm
- Longueur totale5.2500 po, 133.40 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage4.3750 po
- Numéro de palierGC1104KRRB
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.2500 po
- Hauteur totale5.2500 po, 133.40 mm
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.3440 po, 34.10 mm
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/4 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DescriptionRFC1 1/4, Roulements à bride ronds pilotés Fafnir - Collier de verrouillage concentrique
- Rpm max.3930 tr/min
- SérieRFC
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Capacité de charge dynamique6400 lbf
- Roulement de rechangeGC1104KRRB
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementBride ronde pilote
- Numéro CUP du fabricant087796058552
- CUP_NON087796058552
- Poids4.11 lb
- Capacité de charge statique3400 lbf
- Nombre de trous de montage4
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt