Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.3750 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.3750 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.2500 po
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/4 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3930 tr/min
- SérieRFC
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGC1106KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796058897
- CUP_NON087796058897
- Poids4.11 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt