Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.3750 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.3750 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.2500 po
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4600 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-59/64 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3500 tr/min
- SérieRFC
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGC1108KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796059665
- CUP_NON087796059665
- Poids4.72 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt