Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride à 4-Bolt rond pilote en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur totale5.2500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.3750 po
- Numéro de palierYG224NL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale5.2500 po
- Hauteur totale2.2200 po
- Largeur du boîtier1-1/32 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale5.2500 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2-7/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FC3Y224N Roulements à billes - FC3Y224N
- Diamètre du pilote3 5/8 po
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage2-7/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale6000 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327028947
- CUP_NON662327028947
- Poids4.9 lb
- Capacité de charge statique4460 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt