Aperçu
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Épaisseur de la bride0.4530 po;11.50 mm
- Longueur totale6-1/8 po, 155.60 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage5.1250 po
- Numéro de palierGC1112KRRB
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Hauteur totale6-1/8 po, 155.60 mm
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.3440 po, 34.10 mm
- Capacité de charge dynamique radiale8160 lbf
- Capacité de charge statique radiale8130 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-27/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DescriptionRFC1 3/4, Roulements à bride ronds pilotés Fafnir - Collier de verrouillage concentrique
- Rpm max.3230 tr/min
- SérieRFC
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Capacité de charge dynamique8160 lbf
- Roulement de rechangeGC1112KRRB
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementBride ronde pilote
- Numéro CUP du fabricant087796060296
- CUP_NON087796060296
- Poids6.21 lb
- Capacité de charge statique8130 lbf
- Nombre de trous de montage4
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt