Aperçu
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.3750 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po;12.70 mm
- Longueur totale6-3/8 po, 161.90 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage5.3750 po
- Numéro de palierGC1115KRRB
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Hauteur totale6-3/8 po, 161.90 mm
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.6880 po, 42.90 mm
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5100 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DescriptionRFC1 15/16, Roulements à bride ronds pilotés Fafnir - Collier de verrouillage concentrique
- Rpm max.3000 tr/min
- SérieRFC
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Capacité de charge dynamique8800 lbf
- Roulement de rechangeGC1115KRRB
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementBride ronde pilote
- Numéro CUP du fabricant087796060708
- CUP_NON087796060708
- Poids7.08 lb
- Capacité de charge statique5100 lbf
- Nombre de trous de montage4
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt